Schneider Electric - PanelSeT - jeu 4 équerres standard - châssis SM - NSYSMPB

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - traverse de profondeur

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480213984

Réf. Sonepar

00020512719

Réf. Fournisseur

NSYSMPB

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

traverse de profondeur

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

44 mm

hauteur:

83 mm

profondeur:

99 mm

capacité de charge max.:

600 kg

couleur:

autre

numéro RAL:

0