Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - Jeu 4 roulettes pour socle SF/SFN SM - NSYSTW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • charge maximum supportée - 100 kg

  • largeur - 97 mm

  • hauteur - 110 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606485133256

Réf. Sonepar

00020513325

Réf. Fournisseur

NSYSTW

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

matériau:

métal

charge maximum supportée:

100 kg

largeur:

97 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

178 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

0

PanelSeT - Thalassa - Jeu 4 roulettes pour socle SF/SFN SM -H110mmxP178mm - diamètre : 80mm - fixation par vis - aux angles du socle emplacement - support de montage : angle de plinthe

Les Atouts de l'article:

Ces roulettes de transport sont adaptées aux boîtiers électriques PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM et PanelSeT SD. Elles peuvent être installées en position frontale ou latérale, par clips ou par vis. Sa hauteur est de 100mm et sa charge maximale est de 200kg par roulette. Le jeu contient 4 roulettes de transport (2 avec système de blocage) et des éléments de fixation.