Schneider Electric - PanelSeT - Jeu de 2 charnieres ext p PLS Ral 7035 - NSYBE27G


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
charnière intérieure - Non
charnière extérieure - Oui
charnière ajustable - Non
angle d’ouverture max. - 180 °
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480773709
Réf. Sonepar
01887077370
Réf. Fournisseur
NSYBE27G
Marque
Schneider Electric
charnière intérieure:
Non
charnière extérieure:
Oui
charnière ajustable:
Non
angle d’ouverture max.:
180 °
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité