Schneider Electric - PanelSeT - jeu de 2 équerres - L1000&1200 - P400 - S3DS3X - NSYCRNGSDR

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ensemble d'angle

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480181221

Réf. Sonepar

00020051732

Réf. Fournisseur

NSYCRNGSDR

Marque

Schneider Electric

modèle:

ensemble d'angle

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

150 mm

hauteur:

150 mm

profondeur:

200 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035