Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - jeu de 4 vis tête fendue pour PLS - NSYTCD274

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation

  • matériau - plastique

  • largeur - 16.7 mm

  • hauteur - 69.2 mm

  • profondeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480189579

Réf. Sonepar

00020018957

Réf. Fournisseur

NSYTCD274

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble/pièces de fixation

matériau:

plastique

largeur:

16.7 mm

hauteur:

69.2 mm

profondeur:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non