Schneider Electric - PanelSeT - joint - ISO M16 - IMT36152

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - joint - ISO M16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 25 mm

  • diamètre intérieur - 16 mm

  • épaisseur - 1.1 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - caoutchouc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480163517

Réf. Sonepar

00020008092

Réf. Fournisseur

IMT36152

Réf. Commerciale

Schneider Electric

diamètre externe:

25 mm

diamètre intérieur:

16 mm

épaisseur:

1.1 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

EPDM

adapté à la dimension du filetage métrique:

16

convient à la dimension du filetage PG:

0