Schneider Electric - PanelSeT - joint - ISO M20 - IMT36153


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 26 mm
diamètre intérieur - 20 mm
épaisseur - 1.1 mm
nombre de traversées - 1
matériau - caoutchouc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480163524
Réf. Sonepar
00020008093
Réf. Fournisseur
IMT36153
Réf. Commerciale
Schneider Electric
diamètre externe:
26 mm
diamètre intérieur:
20 mm
épaisseur:
1.1 mm
nombre de traversées:
1
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
EPDM
adapté à la dimension du filetage métrique:
20
convient à la dimension du filetage PG:
0