Schneider Electric - PanelSeT - joint - ISO M25 - IMT36154

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - joint - ISO M25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 31 mm

  • diamètre intérieur - 25 mm

  • épaisseur - 1.1 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - caoutchouc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480163531

Réf. Sonepar

00020008094

Réf. Fournisseur

IMT36154

Réf. Commerciale

Schneider Electric

diamètre externe:

31 mm

diamètre intérieur:

25 mm

épaisseur:

1.1 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

EPDM

adapté à la dimension du filetage métrique:

25

convient à la dimension du filetage PG:

0