Schneider Electric - PanelSeT - joint - ISO M32 - IMT36155

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - joint - ISO M32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 42 mm

  • diamètre intérieur - 32 mm

  • épaisseur - 1.1 mm

  • matériau - caoutchouc

  • qualité du matériau - EPDM

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480163548

Réf. Sonepar

00020008095

Réf. Fournisseur

IMT36155

Réf. Commerciale

Schneider Electric

diamètre externe:

42 mm

diamètre intérieur:

32 mm

épaisseur:

1.1 mm

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

EPDM

adapté à la dimension du filetage métrique:

32

convient à la dimension du filetage PG:

0