Schneider Electric - PanelSeT - Kit assemblage horizontal IP55 pour PLA H1000xP320mm Ral 7035 - NSYMUPLA103G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - pièce de connexion, latéral
matériau - plastique
largeur - 18 mm
hauteur - 852 mm
profondeur - 241 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480774065
Réf. Sonepar
01887077406
Réf. Fournisseur
NSYMUPLA103G
Marque
Schneider Electric
modèle:
pièce de connexion, latéral
matériau:
plastique
largeur:
18 mm
hauteur:
852 mm
profondeur:
241 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035



