Schneider Electric - PanelSeT - Kit assemblage horizontal IP55 pour PLA H1250xP320mm Ral 7035 - NSYMUPLA123G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - pièce de connexion, latéral

  • matériau - plastique

  • largeur - 18 mm

  • hauteur - 1102 mm

  • profondeur - 241 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480774089

Réf. Sonepar

01887077408

Réf. Fournisseur

NSYMUPLA123G

Marque

Schneider Electric

modèle:

pièce de connexion, latéral

matériau:

plastique

largeur:

18 mm

hauteur:

1102 mm

profondeur:

241 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035