Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - Kit assemblage horizontal IP55 pour PLA H1500xP620mm Ral 7035 - NSYMUPLA156G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - Kit assemblage horizontal IP55 pour PLA H1500xP620mm Ral 7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - pièce de connexion, latéral

  • matériau - plastique

  • largeur - 18 mm

  • hauteur - 1352 mm

  • profondeur - 541 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480772993

Réf. Sonepar

01887077299

Réf. Fournisseur

NSYMUPLA156G

Marque

Schneider Electric

modèle:

pièce de connexion, latéral

matériau:

plastique

largeur:

18 mm

hauteur:

1352 mm

profondeur:

541 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035