Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - Kit assemblage horizontal IP55 pour PLA H750xP320mm Ral 7035 - NSYMUPLA73G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - pièce de connexion, latéral

  • matériau - plastique

  • largeur - 18 mm

  • hauteur - 602 mm

  • profondeur - 241 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480774140

Réf. Sonepar

01887077414

Réf. Fournisseur

NSYMUPLA73G

Marque

Schneider Electric

modèle:

pièce de connexion, latéral

matériau:

plastique

largeur:

18 mm

hauteur:

602 mm

profondeur:

241 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035