Schneider Electric - PanelSeT - Kit assemblage horizontal IP55 pour PLA H750xP420mm Ral 7035 - NSYMUPLA74G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - pièce de connexion, latéral
matériau - plastique
largeur - 18 mm
hauteur - 602 mm
profondeur - 341 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480774157
Réf. Sonepar
01887077415
Réf. Fournisseur
NSYMUPLA74G
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
pièce de connexion, latéral
matériau:
plastique
largeur:
18 mm
hauteur:
602 mm
profondeur:
341 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035