Schneider Electric - PanelSeT - Kit hublot plastique - IP55 - H46xL180mm - NSYMW10MK

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 180 mm

  • hauteur - 46 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • matériau - plastique

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480183881

Réf. Sonepar

00020018388

Réf. Fournisseur

NSYMW10MK

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur:

180 mm

hauteur:

46 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

matériau:

plastique

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

850 mm

finition de la surface:

non traité

PanelSeT - Thalassa - Kit hublot plastique - IP55 - H46xL180mm

Les Atouts de l'article:

Ce kit hublot polyvalent en polycarbonate et PVC (chlorure de polyvinyle) est adapté aux équipements modulaires à installer sur porte ou panneau dans les armoires PanelSeT S3D et PanelSeT CRN. Le kit est composé de 1 façade modulaire.