Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - kit IP54 socle - NSYAEPZM

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 1000 mm

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

  • sans halogène - Oui

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480461767

Réf. Sonepar

00020000034

Réf. Fournisseur

NSYAEPZM

Marque

Schneider Electric

largeur de la partie supérieure:

1000 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

indice de protection (IP):

IP54

traitement de la surface:

autre

couleur:

noir

numéro RAL:

9005