Schneider Electric - PanelSeT - Kit juxtaposition horizontal - PLA/PHD pour socles ZZ/ZH - L1000xP300 - NSYMUPLA103W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - Kit juxtaposition horizontal - PLA/PHD pour socles ZZ/ZH - L1000xP300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - pièce de connexion, latéral

  • matériau - plastique

  • largeur - 35 mm

  • hauteur - 1000 mm

  • profondeur - 320 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481190512

Réf. Sonepar

01887119051

Réf. Fournisseur

NSYMUPLA103W

Marque

Schneider Electric

modèle:

pièce de connexion, latéral

matériau:

plastique

largeur:

35 mm

hauteur:

1000 mm

profondeur:

320 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035