Schneider Electric - PanelSeT - Kit juxtaposition horizontal - PLA/PHD pour socles ZZ/ZH - L1200xP300 - NSYMUPLA123W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - pièce de connexion, latéral
matériau - plastique
largeur - 35 mm
hauteur - 1250 mm
profondeur - 320 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481190536
Réf. Sonepar
01887119053
Réf. Fournisseur
NSYMUPLA123W
Marque
Schneider Electric
modèle:
pièce de connexion, latéral
matériau:
plastique
largeur:
35 mm
hauteur:
1250 mm
profondeur:
320 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035


