Schneider Electric - PanelSeT - longerons - aluminium - H1200mm - NSYMDVR12

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail de montage

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1200 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480182891

Réf. Sonepar

00020051108

Réf. Fournisseur

NSYMDVR12

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

rail de montage

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1200 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

25 mm

hauteur:

1200 mm

profondeur:

15 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

0