Schneider Electric - PanelSeT - longerons techniques - H1000mm - lot de 2 - NSYTVR10

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail de montage

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1000 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480185052

Réf. Sonepar

00020063830

Réf. Fournisseur

NSYTVR10

Marque

Schneider Electric

modèle:

rail de montage

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1000 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

45 mm

hauteur:

875 mm

profondeur:

34 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

0