Schneider Electric - PanelSeT - longerons techniques - H1400 mm - lot de 2 - NSYTVR14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail de montage
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1400 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480148729
Réf. Sonepar
00020063834
Réf. Fournisseur
NSYTVR14
Marque
Schneider Electric
modèle:
rail de montage
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1400 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
45 mm
hauteur:
1275 mm
profondeur:
34 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
0




