Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - longerons techniques - H1800 mm - lot de 2 - NSYTVR18

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail de montage

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1800 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480148743

Réf. Sonepar

00020063838

Réf. Fournisseur

NSYTVR18

Marque

Schneider Electric

modèle:

rail de montage

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

45 mm

hauteur:

1675 mm

profondeur:

34 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

0

PanelSeT - Thalassa - longerons techniques - H1800mmxL45mmxP34mm - lot de 2 - acier - compatbilité : PanelSeT SF, SM, SFX, SMX - 2 montants

Les Atouts de l'article:

Ces longerons techniques en acier sont adaptés aux coffrets électriques PanelSeT SFN, PanelSeT SF et PanelSeT SM. Les montants servent au montage des châssis et à la fixation des accessoires de câblage. Le montage est réglable en profondeur tous les 25mm avec des écrous cages et réglable en hauteur tous les 2,5mm. Il s'agit d'un ensemble de 2 montants. La protection anticorrosion est assurée par un revêtement en zinc.