Schneider Electric - PanelSeT - lot de 2 longerons standard L2096mm - enveloppes H2200mm - NSYVR22

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail de montage

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2200 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485133737

Réf. Sonepar

00020063822

Réf. Fournisseur

NSYVR22

Marque

Schneider Electric

modèle:

rail de montage

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2200 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

50 mm

hauteur:

2200 mm

profondeur:

30 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

0