Schneider Electric - PanelSeT - Lot de 2 traverses encaissées - pr cellules - H40 L400 mm - NSYSICR4040

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - Lot de 2 traverses encaissées - pr cellules - H40 L400 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - barre profilée

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481327666

Réf. Sonepar

01887132766

Réf. Fournisseur

NSYSICR4040

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

barre profilée

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

matériau:

métal

largeur:

400 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

12 mm

capacité de charge max.:

60 kg

couleur:

autre