Schneider Electric - PanelSeT - Lot de 2 traverses encaissées - pr cellules - H40 L600 mm - NSYSICR4060

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - Lot de 2 traverses encaissées - pr cellules - H40 L600 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - barre profilée

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481327680

Réf. Sonepar

01887132768

Réf. Fournisseur

NSYSICR4060

Marque

Schneider Electric

modèle:

barre profilée

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

matériau:

métal

largeur:

600 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

12 mm

capacité de charge max.:

50 kg

couleur:

autre