Schneider Electric - PanelSeT - Lot de 2 traverses encaissées - pr cellules - H65 L1000 mm - NSYSICR65100

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - Lot de 2 traverses encaissées - pr cellules - H65 L1000 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - barre profilée

  • adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 1000 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481327772

Réf. Sonepar

01887132777

Réf. Fournisseur

NSYSICR65100

Marque

Schneider Electric

modèle:

barre profilée

adapté à la largeur de boîtier:

1000 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

1000 mm

matériau:

métal

largeur:

1000 mm

hauteur:

65 mm

profondeur:

12 mm

capacité de charge max.:

50 kg

couleur:

autre