Schneider Electric - PanelSeT - Lot de 2 traverses encaissées - pr cellules - H90 L600 mm - NSYSICR9060
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - barre profilée
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
matériau - métal
largeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481327826
Réf. Sonepar
01887132782
Réf. Fournisseur
NSYSICR9060
Marque
Schneider Electric
modèle:
barre profilée
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
matériau:
métal
largeur:
600 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
12 mm
capacité de charge max.:
110 kg
couleur:
autre


