Schneider Electric - PanelSeT - lot de 2 traverses guide câbles - 90° - L600mm - NSYCFS96

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 600 mm

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 0...0 mm

  • hauteur - 30 mm

  • longueur - 600 mm

  • modèle - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480063305

Réf. Sonepar

00020006330

Réf. Fournisseur

NSYCFS96

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur:

600 mm

adapté à la largeur du système de support de câble:

0...0 mm

hauteur:

30 mm

longueur:

600 mm

modèle:

autre

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

numéro RAL:

0

charge de travail admissible selon IEC 61537:

590 N