Schneider Electric - PanelSeT - lot de 6 entretoises - pour châssis coffret - NSYEMR

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - lot de 6 entretoises - pour châssis coffret

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480181702

Réf. Sonepar

00020021021

Réf. Fournisseur

NSYEMR

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

plastique

largeur:

80 mm

hauteur:

5 mm

profondeur:

130 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035