Schneider Electric - PanelSeT - membrane passe-câbles - 33x3mm - NSYECPC5

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 33 mm

  • hauteur - 20 mm

  • profondeur - 33 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480181559

Réf. Sonepar

00020018198

Réf. Fournisseur

NSYECPC5

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

matériau:

plastique

largeur:

33 mm

hauteur:

20 mm

profondeur:

33 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9001