Schneider Electric - PanelSeT - membrane passe-câbles - 98x3mm - NSYECPC15

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 98 mm

  • hauteur - 23 mm

  • profondeur - 98 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480181535

Réf. Sonepar

00020018170

Réf. Fournisseur

NSYECPC15

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

matériau:

plastique

largeur:

98 mm

hauteur:

23 mm

profondeur:

98 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9001