Schneider Electric - PanelSeT - montant perforé - H1920mm - DZ6MZ211

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - montant perforé - H1920mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 58 mm

  • hauteur - 1920 mm

  • longueur - 55 mm

  • forme de profilé - profil Z

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110550481

Réf. Sonepar

00002055048

Réf. Fournisseur

DZ6MZ211

Marque

Schneider Electric

largeur:

58 mm

hauteur:

1920 mm

longueur:

55 mm

forme de profilé:

profil Z

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

poids:

4 kg

largeur de rainure:

22 mm

épaisseur de matériau:

2.5 mm

modèle:

profil double

type de perforation:

perforé sur 2 côtés

largeur de trou:

11 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

0 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

gris

numéro RAL:

7035