Schneider Electric - PanelSeT - montants pour platine ou châssis 19p - H750mm - lot de 2 - NSYSPLA75

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)

  • adapté à la largeur de boîtier - 750 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 750 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480194542

Réf. Sonepar

00020079691

Réf. Fournisseur

NSYSPLA75

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)

adapté à la largeur de boîtier:

750 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

750 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

50 mm

hauteur:

574 mm

profondeur:

70 mm

capacité de charge max.:

36 kg

couleur:

gris

numéro RAL:

0