Schneider Electric - PanelSeT - obturateur - NSYATPUND

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - obturateur

  • matériau - plastique

  • largeur - 1100 mm

  • hauteur - 52 mm

  • profondeur - 1100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480162787

Réf. Sonepar

00020016278

Réf. Fournisseur

NSYATPUND

Marque

Schneider Electric

modèle:

obturateur

matériau:

plastique

largeur:

1100 mm

hauteur:

52 mm

profondeur:

1100 mm

type d'encastrement:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

PanelSeT - Thalassa - obturateur - L1100mm - gris (RAL7035) - compatibilité : Spacial S3D, Spacial CRN - application de distribution modulaire, polyvalent - avec 1 bande

Les Atouts de l'article:

Ce cache en PVC gris (RAL 7035) est adapté aux coffrets PanelSeT S3D et PanelSeT CRN. La longueur est de 1100mm. La plaque peut facilement être découpée à la taille requise. Il se fixe sur des façades découpées. Il convient à une distribution modulaire et des applications polyvalentes. Il dispose d'une bande.