Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - Obturateur arrière pour PLM43/54 Ral 7035 - NSYCEPLMBG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - obturateur

  • matériau - plastique

  • largeur - 330 mm

  • hauteur - 430 mm

  • profondeur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480773761

Réf. Sonepar

01887077376

Réf. Fournisseur

NSYCEPLMBG

Marque

Schneider Electric

modèle:

obturateur

matériau:

plastique

largeur:

330 mm

hauteur:

430 mm

profondeur:

200 mm

type d'encastrement:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

7035