Schneider Electric - PanelSeT - obturateur - pour plastron découpés - NSYATP72M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - obturateur
matériau - plastique
largeur - 72 mm
hauteur - 52 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480148835
Réf. Sonepar
00020014883
Réf. Fournisseur
NSYATP72M
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
obturateur
matériau:
plastique
largeur:
72 mm
hauteur:
52 mm
profondeur:
0 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Les Atouts de l'article:
Ce jeu de 25 caches en plastique gris (RAL 7035) s'adapte aux coffrets PanelSeT SF et PanelSeT SM. La plaque peut facilement être découpée à la taille requise. Il peut être fixé sur des plaques de recouvrement avec découpe. Il convient à des applications polyvalentes. Il est composé de 4 modules.