Schneider Electric - PanelSeT - pattes(4) de fixation murale inox - NSYPF27X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
matériau - acier inoxydable
largeur - 100 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480188640
Réf. Sonepar
00020021131
Réf. Fournisseur
NSYPF27X
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble/pièces de fixation
matériau:
acier inoxydable
largeur:
100 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
100 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non



