Schneider Electric - PanelSeT - pattes(4) de fixation murale PLS - NSYPF27N

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 20 mm

  • hauteur - 44 mm

  • profondeur - 13.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480188633

Réf. Sonepar

00020018898

Réf. Fournisseur

NSYPF27N

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

20 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

13.6 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Thalassa - 4 pattes de fixation murale PLS - L100mmxP100mm - emplacement de montage : sur chaque coin de la boîte - avec : éléments de fixation, 4 cosses

Les Atouts de l'article:

Ces pattes de fixation murale Thalassa PLS conviennent au coffret PLS. Leur application est polyvalente. Le mode de fixation est par vis, depuis l'extérieur. L'emplacement de montage est en haut et en bas, à l'arrière du boîtier. Il est en acier, zingué