Schneider Electric - PanelSeT - pattes de fixation boîte plastique - lot de 4 - NSYAEFTB

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation

  • matériau - plastique

  • largeur - 90 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480166396

Réf. Sonepar

00020008161

Réf. Fournisseur

NSYAEFTB

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble/pièces de fixation

matériau:

plastique

largeur:

90 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

20 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

PanelSeT - pattes de fixation boîte plastique - lot de 4 - H100mmxL90mmxP20mm - avec 4 cosses, vis - fixation : vissé - de l'extérieur emplacement - charge permanente admissible : 30 kg sur le corps, 10 kg sur le couvercle

Les Atouts de l'article:

Pattes de fixation PanelSeT TBP dans PC thermoplastique et vis. Les dimensions de l'armoire sont H = 116 x L = 116 x P = 62 mm. Support de fixation murale. Montage en haut et en bas, à l’arrière de l’armoire. Charge admissible permanente 30 kg sur le corps, 10 kg sur le couvercle. Fait en plastique. 4 x cosses, vis incl.



Les Atouts de la gamme:

PanelSeT est la gamme de boitiers, coffrets et armoires pour protéger vos équipements dans un environnement sévère. Elle répond à la plupart des besoins, des plus conventionnels aux plus exigeants.