Schneider Electric - PanelSeT - pièce d' union 3 ou 4 boites PLS - NSYPS2C27

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ensemble de connexion, latéral

  • matériau - acier

  • largeur - 90 mm

  • hauteur - 60 mm

  • profondeur - 130 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480189555

Réf. Sonepar

00020018955

Réf. Fournisseur

NSYPS2C27

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

ensemble de connexion, latéral

matériau:

acier

largeur:

90 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

130 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

0