Schneider Electric - PanelSeT - Pieces assemblage horizontal profondeur 320 PLA(Z) Ral 7035 - NSYSUPLA3G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ensemble de connexion, au-dessus
matériau - plastique
largeur - 18 mm
hauteur - 74 mm
profondeur - 320 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480777318
Réf. Sonepar
01887077731
Réf. Fournisseur
NSYSUPLA3G
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
ensemble de connexion, au-dessus
matériau:
plastique
largeur:
18 mm
hauteur:
74 mm
profondeur:
320 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035