Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - Pieces assemblage horizontal profondeur 420 PLA(Z)T Ral 7035 - NSYSUPLA4TG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ensemble de connexion, au-dessus

  • matériau - plastique

  • largeur - 18 mm

  • hauteur - 74 mm

  • profondeur - 420 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480777349

Réf. Sonepar

01887077734

Réf. Fournisseur

NSYSUPLA4TG

Marque

Schneider Electric

modèle:

ensemble de connexion, au-dessus

matériau:

plastique

largeur:

18 mm

hauteur:

74 mm

profondeur:

420 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035