Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - auvent pour S3HD - L200XP150 - NSYTJ2015HD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - auvent pour S3HD - L200XP150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 200 mm

  • profondeur - 150 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 200 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 150 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

PanelSeT Pièces détachées

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3606480986109

Réf. Sonepar

01887098610

Réf. Fournisseur

NSYTJ2015HD

Marque

Schneider Electric

largeur:

200 mm

profondeur:

150 mm

adapté à la largeur de boîtier:

200 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

150 mm

matériau:

acier

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Oui

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non