Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - auvent pour S3HD - L400XP200 - NSYTJ4020HD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - auvent pour S3HD - L400XP200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 400 mm

  • profondeur - 200 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 200 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

PanelSeT Pièces détachées

Voir tous les produits de cette série

EAN

3606480986123

Réf. Sonepar

01887098612

Réf. Fournisseur

NSYTJ4020HD

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur:

400 mm

profondeur:

200 mm

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

200 mm

matériau:

acier

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Oui

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non