Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - auvent pour S3HD - L400XP250 - NSYTJ4025HD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 400 mm
profondeur - 250 mm
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 250 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT Pièces détachées
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480986130
Réf. Sonepar
01887098613
Réf. Fournisseur
NSYTJ4025HD
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur:
400 mm
profondeur:
250 mm
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
250 mm
matériau:
acier
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Oui
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non