Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - auvent pour S3HD - L800XP400 - NSYTJ8040HD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - auvent pour S3HD - L800XP400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 809 mm

  • profondeur - 400 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

PanelSeT Pièces détachées

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3606480986161

Réf. Sonepar

01887098616

Réf. Fournisseur

NSYTJ8040HD

Marque

Schneider Electric

largeur:

809 mm

profondeur:

400 mm

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

matériau:

acier

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Oui

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non