Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - auvent pour SF HD - 1200x400mm - NSYSC124HD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - auvent pour SF HD - 1200x400mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 1200 mm

  • hauteur - 61.5 mm

  • profondeur - 430 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

PanelSeT Pièces détachées

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3606480937620

Réf. Sonepar

00002093762

Réf. Fournisseur

NSYSC124HD

Marque

Schneider Electric

largeur:

1200 mm

hauteur:

61.5 mm

profondeur:

430 mm

adapté à la largeur de boîtier:

1200 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

matériau:

acier

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Oui

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

PanelSeT Pièces détachées - auvent pour SF HD - 1200x400mm - outdoor