Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - auvent pour SF HD - 1200x600mm - NSYSC126HD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1200 mm
hauteur - 81 mm
profondeur - 630 mm
adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Pièces détachées
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480937637
Réf. Sonepar
00002093763
Réf. Fournisseur
NSYSC126HD
Marque
Schneider Electric
largeur:
1200 mm
hauteur:
81 mm
profondeur:
630 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
matériau:
acier
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Oui
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non


