Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - bouchons de fond - lot de 50 - NSYSWMBP

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - bouchons de fond - lot de 50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

PanelSeT Pièces détachées

Voir tous les produits de cette série

EAN

3606480428494

Réf. Sonepar

01887042849

Réf. Fournisseur

NSYSWMBP

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

plastique

largeur:

110 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

20 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

7035