Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - Cache - pattes de fix. murales - plastique - noir - NSYCAEFPF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - composant de bras de support
matériau - plastique
largeur - 42 mm
hauteur - 74 mm
profondeur - 12 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT Pièces détachées
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481140982
Réf. Sonepar
01887114098
Réf. Fournisseur
NSYCAEFPF
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
composant de bras de support
matériau:
plastique
largeur:
42 mm
hauteur:
74 mm
profondeur:
12 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
PanelSeT Pièces détachées - 4 caches pour pattes de fixation murale - plastique - noir - Haut. 74mm Larg. 42mm Prof. 12mm